Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrtE1140Z/3331/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrtE1140Z/3331/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46
SiGrtE1140Z/3331/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46
SiGrtE1140Z/3331/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46
SiGrtE1140Z/3331/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4012789686876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012789686876
EAN/GTIN:
     4012789686876
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Schutzbeschlag, Serie Stockholm E86G/3331/3310/1140Z

• HOPPE-Edelstahl-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Innen: loser Türgriff • HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm) • Hochfeste, verdeckte Verschraubung • Mit Rückholfeder • Rechts/links verwendbar

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29744173
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Edelstahl
Vierkant:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
3664232
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Oberfläche:
matt
Lief.-Art.-Nr.:
3664232
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
37–47 mm
Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, hoppe schutzbeschlag edelstahl, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl, Drückergarnitur, Sicherheitsbeschlag, Garnitur, Beschlag, Sicherheitsbeschläge, Sicherheitsgarnitur, Baubeschläge, Türbeschlag, Wechselgarnitur, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 63,68*
€ 83,33*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 69,04*
€ 88,64*
1 Tag
2
€ 7,99*
ab € 73,60*
€ 93,72*
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 77,09*
€ 98,61*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,93*
€ 101,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3663985
ab € 26,17*
Ähnlich
Hoppe
3663846
ab € 31,11*
Ähnlich
Hoppe
3664179
ab € 42,50*
Ähnlich
Hoppe
3664603
ab € 26,17*
Ähnlich
Hoppe
3664591
ab € 30,34*
Ähnlich
Hoppe
3664638
ab € 39,64*
Ähnlich
Hoppe
3664611
ab € 47,43*
Ähnlich
Hoppe
3665032
ab € 82,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.