Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klebefitting
>
Kunststoffkleber
>
Artikel
Sekundenkleber Ultra Gel 10g farblos Tube PATTEX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1736-4000353454
Hersteller:
Henkel
Herst.-Nr.:
PSG4C / 1865943
EAN/GTIN:
4015000415064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
gelförmig · tropft nicht · bis zu 10 Sekunden korrigierbar · wasserfest D3 nach DIN EN204 · hohe Flexibilität und Schlagfestigkeit · sehr einfach in der Anwendung · auch für außen · für Verklebungen von Holz, Pappe, Metall, Leder, Gummi, Keramik, Porzellan, Kunststoff (z. B. ABS, Polystyrol, Hart-PVC) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: PSG4C
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 g
Gebinde:
Tube
Farbe:
farblos
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +80 °C
Marke:
PATTEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Sekundenkleber
>
Cyanacrylklebstoffe
>
Sekundenkleber Ultra Gel PATTEX
Weitere Suchbegriffe:
Vielzweckkleber
,
Cyanacrylat Klebstoff
,
Cyanacrylat-Kleber
,
Cyanacrylatkleber
,
Cyanacrylatklebstoff
,
Kunststoffkleber
,
PVC Kleber
,
Plexiglaskleber
,
Blitz-Kleber
,
Blitzkleber
,
Sekunden-Kleber
,
Sekundenkleber
,
Sofort-Kleber
,
Sofort-Klebstoff
,
Sofortkleber
,
Sofortklebstoff
,
Hartschaumkleber
,
Styroporkleber
,
cyanacrylat klebstoff sicomet tube
,
cyanacrylat klebstoff
,
cyanacrylat klebstoff henkel
,
Cyanacrylatklebstoffe
,
Kleber
,
Klebstoffe
,
Pattex
,
Rapidkleber
,
Schnellkleber
,
Schnellklebstoff
,
Sofortklebstoffe
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
84
12
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 6,20*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 6,30*
Lager 1498
2 Tage
97
12
€ 5,45*
ab € 4,94*
€ 6,34*
Lager 2478
2 Tage
97
12
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,37*
Lager 1736
3 Tage
81
12
€ 4,99*
ab € 5,59*
€ 7,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 86,88* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1736
Versand:
Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1736
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pattex® SekundenAlleskleber Ultra Gel, ohne Lösungsmittel, Tube mit 3 g
Henkel
PSG2C
ab € 2,40*
Ähnlich
SekundenkleberPattex® classic flüßig, ohne Lösungsmittel, Tube mit 3 g
Henkel
PSK1C
ab € 2,40*
Ähnlich
Sekundenkleber dickflüssig 20g farblos Flasche PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000353456
ab € 1,82*
Ähnlich
Pattex Classic flüssig Sekundenkleber PSK3C 10g
Henkel
PSK3C
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen