Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Transpacryl 310ml transp.Kartusche SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000353977
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     102901
EAN/GTIN:
     5411183027671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
soudal acryl
acryl
hochwertiger, plasto-elastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Basis von Acrylatdispersion · transparent nach dem Trocknen (weiß beim Aufbringen) · sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien · gute Haftung auf eloxiertem Aluminium · nach Aushärtung überstreichbar · Anwendungsgebiete: Risse in Beton- und Gipsarbeiten · Anschlussfugen in der Bauindustrie, von Fensterbänken, zwischen Fußleiste und Wand, Mauerarbeiten etc. sowie santiäre Anwendungsbereiche · für Fugen mit Bewegung bis max. 15 % Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 310ml · Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80°C · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +30°C · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: acryl 310ml, Acrylate, Dichtmasse, Dispersionsdichtstoff, Dispersions-Dichtstoff, plastoelastisch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
66
15
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 4,42*
3 Tage
49
15
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,43*
1 Tag
47
15
€ 5,59*
ab € 3,45*
€ 4,43*
Lager 1736
66
15
€ 6,99*
ab € 3,48*
€ 4,56*
4 Tage
66
15
€ 8,90*
ab € 3,62*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,52*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 5,18*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 15,00*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,79*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,36*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,15*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,05*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,96*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,90*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.