Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LeiKaFlex 1466 Gr.9 grau EN420+EN388 PSA II LEIPOLD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000391414
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1466 Gr.9
EAN/GTIN:
     4041095146637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon/ Elastan mit Nitril-Mikro-Schaum
Norm:
EN420+EN388
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
142
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 1,80*
3 Tage
405
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,99*
1 Tag
744
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,44*
€ 2,00*
1 Tag
378
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,51*
€ 2,09*
Lager 1736
540
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,65*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,69*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,67*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,23*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,54*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,54*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,54*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,24*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 408,06*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 406,33*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 406,86*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 406,01*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 404,77*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 406,04*
Ähnlich
BIG
2432-10
ab € 404,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.