Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3550-30 UK 1/2 Zoll 60-300 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821678
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958066
EAN/GTIN:
     4002805935576
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel
Drehmomentwerkzeug
Kiloschlüssel
für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · fehlerfrei ablesbar durch Monoskala (N.m) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
3550-30 UK
Arbeitsbereich Nm:
60 - 300 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Länge:
590, 8 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gesamtlänge:
590,8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 133,88*
€ 159,73*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 135,41*
€ 161,18*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 165,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 139,56*
€ 165,88*
Lager 1736
14
€ 4,99*
ab € 143,21*
€ 177,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6173180
ab € 11,67*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
6143940
ab € 9,70*
Ähnlich
Gedore
6143860
ab € 7,60*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,49*
Ähnlich
Gedore
2958015
ab € 90,50*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,30*
Ähnlich
Gedore
2958031
ab € 94,38*
Ähnlich
Gedore
2958058
ab € 97,78*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 700,82*
Ähnlich
Gedore
6134010
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
2795620
ab € 4.015,64*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,31*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 860,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.