Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DMK 100 1/2 Zoll 20-100 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821702
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641232
EAN/GTIN:
     4002805931370
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm
für den kontrollierten Schraubenanzug · integrierte Knarre · Arbeitsbereich verstellbar · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen · fühl- und hörbares Auslösesignal · klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017* · Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert · ergonomisch geformter, Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Umschaltung zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft. · mit Mikrometerskala für Hauptskala N.m zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol · Möglichkeit der Schnellverstellung am Griffende · gesichertes Verstell-Justiersystem Ausführung: mit Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Druckknopfauslösung und Kugelsicherung * Mit einem rückführbaren Prüfzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
DMK 100
Arbeitsbereich Nm:
20 - 100 Nm
Skalenteilung:
0,5 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
15 - 75 lbf.ft
Länge:
423,5 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,90*
ab € 139,85*
€ 162,16*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 140,46*
€ 166,52*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,94*
€ 168,58*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 146,63*
€ 168,80*
Lager 1736
9
€ 4,99*
ab € 159,06*
€ 185,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 272,25*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,72*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,91*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,64*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,59*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,11*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 53,05*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 385,09*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,61*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,86*
Ähnlich
Gedore
DMK 200
ab € 147,88*
Ähnlich
Gedore
DMK 300
ab € 177,28*
Ähnlich
Gedore
DMK 400
ab € 298,06*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.983,91*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.