Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 721/30 Quick 1/2 Zoll 60-300 Nm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000826510
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50204030
EAN/GTIN:
     4018754268948
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff · Verstellelement · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
721/30 Quick
Arbeitsbereich Nm:
60 - 300 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
50 - 220 lbf.ft
Länge:
553 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 232,65*
€ 268,72*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 232,40*
€ 268,89*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 236,32*
€ 272,19*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 231,41*
€ 272,41*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 253,50*
€ 287,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,82*
€ 342,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50184020
ab € 180,96*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 119,18*
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 825,67*
Ähnlich
Stahlwille
50200081
ab € 714,98*
Ähnlich
Stahlwille
50184010
ab € 158,35*
Ähnlich
Stahlwille
50184012
ab € 163,42*
Ähnlich
Stahlwille
50184040
ab € 262,05*
Ähnlich
Stahlwille
50184005
ab € 149,84*
Ähnlich
Stahlwille
50184065
ab € 385,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.