Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 7440 0,3-1,2 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000828010
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074700001
EAN/GTIN:
     4013288100641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
mit einstellbarem Drehmoment und Rapidaptor-Schnellwechselfutter · mit Kraftform-Griff · Gesamtlänge: 155 mm Genauigkeit ± 6 % (EN ISO 6789), unbegrenztes Lösemoment geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,3 - 1,2 Nm
Skaleneinteilung:
0,05 Nm
Gesamtlänge:
155 mm
Modell:
7440
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,44*
€ 59,60*
3 Tage
16
€ 5,99*
ab € 49,50*
€ 59,61*
€ 4,90*
ab € 48,63*
€ 59,95*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,77*
€ 60,84*
Lager 1736
197
€ 6,99*
ab € 58,53*
€ 69,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05057430001
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.