Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithandhalter 1/4 Zoll m.Magnet Klingen-L.150mm 3K-Griff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000829500
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829500
EAN/GTIN:
     4015448736080
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
magnetisch · mit Mehrkomponentengriff · Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl · Rundklinge aus Spezialstahl · matt verchromt · Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126: C6,3 Weitere technische Eigenschaften: · Abtrieb: für 6,3 mm (1/4") Bits nach DIN ISO 1173 - C 6,3
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Griffausführung:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Magnet
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bit-halter magnetisch, bit halter, Bit, Bithandhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 6,46*
€ 9,13*
2 Tage
152
1
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 9,14*
1 Tag
169
1
€ 6,80*
ab € 6,73*
€ 9,36*
1 Tag
119
1
€ 5,59*
ab € 6,80*
€ 9,46*
Lager 1736
169
1
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.