Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Maschinenleuchte Kreislicht 7,5 W 460 lm BAUER & BÖCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873409
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/83
EAN/GTIN:
     4260131238895
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, wasserdicht · 360° gleichmäßige Ausleuchtung, blend- und flackerfrei, reflexionsarm · Anschluss an 24 Volt Maschinensteuerung oder mit Netzteil 24 Volt · wasserdicht nach IP67 bis Netzteilkupplung · Maße 160 (außen) x 100 (innen) x 42 mm · für schattenfreie Ausleuchtung von drehenden Spindelköpfen an z.B. Bohr- und Fräsmaschinen · „Made in Germany“ · einstellbare, gummiummantelte Magnetfüße · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden Weitere technische Eigenschaften: · Schutzklasse: IP 67 bis Netzteilkupplung · Spannung: 24V
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
7,5 W
Lichtstrom:
460 lm
Lichtfarbe:
5500 K
Modell:
Kreislicht
Steckertyp:
Kein Stecker
mittlere Lebensdauer:
50000 h
Marke:
BAUER & BÖCKER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Bauer & Böcker
Weitere Suchbegriffe: Ringleuchte, Ringlicht, Spaltringlicht, led arbeitslampe ip 67 24v, ringleuchte, ringlicht maschine, Lampe, LED Maschinenleuchte, Leuchten, Maschinenleuchten, Werkstattlampe
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,62*
€ 208,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 181,50*
€ 209,37*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,40*
€ 209,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 193,23*
€ 214,18*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 204,94*
€ 225,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/68
ab € 204,30*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/63
ab € 168,25*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/67
ab € 135,69*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/62
ab € 138,01*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/66
ab € 86,91*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/61
ab € 88,17*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/51
ab € 87,98*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/52
ab € 125,10*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/53
ab € 218,10*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/55S
ab € 82,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.