Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckumschaltknarre 735/100 3/4 Zoll 22x28mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000332611
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58250100
EAN/GTIN:
     4018754239627
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Rückschwenkwinkel 12° · 30 Zähne · belastbar max. 1000 Nm Weitere technische Eigenschaften: · S: 55mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Arbeitswinkel: 12° · Breite mm (b): 76mm · S: 55mm · max. Drehmoment: 1000Nm
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
22 x 28 mm
Länge:
140 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 263,03*
€ 302,49*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 264,11*
€ 302,77*
Frei Haus
ab € 267,70*
€ 307,38*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,67*
€ 312,27*
Lager 1736
1
Frei Haus
ab € 297,85*
€ 344,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,90*
€ 392,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,40*
€ 377,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,23*
€ 372,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.