Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckmaulschlüssel 7770 SW 17mm 9x12mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-8000377375
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078610001
EAN/GTIN:
     4013288196002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einmaulschlüssel
für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 17,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl · Breite: 30,0mm · Gesamtlänge Kopf: 24,0mm · Höhe: 7,0mm · Stichmass: 17,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
41 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,00*
€ 21,53*
€ 4,90*
ab € 18,07*
€ 23,68*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 18,77*
€ 23,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 24,02*
Lager 1736
17
€ 4,99*
ab € 21,22*
€ 27,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 90,74*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 97,14*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 102,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.