Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckringschlüssel 7771 SW 13mm 9x12mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-8000377402
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078626001
EAN/GTIN:
     4013288196217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 17,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl · Breite: 22,0mm · Gesamtlänge Kopf: 27,0mm · Höhe: 11,0mm · Stichmass: 17,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
44 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Einsteckringschlüssel, aufsteckmaulschlüssel, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,16*
€ 23,48*
€ 4,90*
ab € 19,39*
€ 25,83*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 20,19*
€ 26,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,37*
€ 26,23*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 22,83*
€ 29,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 90,74*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 97,14*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 102,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.