Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel TF-SE400 80-400 Nm 14x18mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-8000858936
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3278565
EAN/GTIN:
     4010886962428
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
für Einsteckwerkzeuge · verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Innen-Rechteckaufnahme · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · mit Stiftsicherung für auswechselbare Einsteckwerkzeuge · inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar auf Nationale Normale · Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Aufnahme und glasfaserverstärkten Kunststoffteilen · Doppel-Skala Nm und lbf.ft. geschützt unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · zusätzliche Mikrometer-Skala mit einer Nm-Teilung (Details siehe Tabelle "Nonius") · ergonomischer Kunststoffgriff · Griff mit Einkerbung in der Griffmitte als Kalibrierhilfe Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 25mm · Lk: 589.3mm · Zertifikat: ja · Noniusteilung: 1Nm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
TF-SE400
Arbeitsbereich Nm:
80 - 400 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
60 - 300 lbf.ft
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
657 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 222,53*
€ 252,46*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 224,43*
€ 252,47*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 223,51*
€ 253,54*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 226,17*
€ 254,99*
Lager 1736
2
€ 4,99*
ab € 237,70*
€ 268,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
7690370
ab € 32,18*
Ähnlich
Gedore
7687740
ab € 45,29*
Ähnlich
Gedore
7693710
ab € 33,22*
Ähnlich
Gedore
7696220
ab € 48,88*
Ähnlich
Gedore
7687580
ab € 60,49*
Ähnlich
Gedore
7688040
ab € 30,96*
Ähnlich
Gedore
7698430
ab € 31,80*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 700,82*
Ähnlich
Gedore
2795620
ab € 4.015,64*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,31*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 860,27*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 125,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.