Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Klappbank / Partybank Modell SIESTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Klappbank / Partybank SIESTA, Ansicht vorne
SARO Klappbank / Partybank SIESTA, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-335-1020
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     335-1020
EAN/GTIN:
     4017337335039
Suchbegriffe:
Bierbank
Bierzelt-Bank
Bierzeltbank
Festzelt-Bank
- Material: (Gestell) Stahl, pulverbeschichtet
- (Sitzfläche) Polyethylen
- Beine einklappbar zu einem praktischen Koffer
- Max. Tragfähigkeit: ca. 400 kg
- Sicherer Stand
- Einfach zu reinigen
- Für innen und außen
- Platzsparend zu lagern
- Gewicht: 10 kg
- Maße: Eingeklappt: B 915 x T 300 x H 100 mm, Ausgeklappt: B 1830 x T 300 x H 440 mm
Weitere Suchbegriffe: Festzeltbank, Partybank, Baumbank, Gartenbank, Landhausbank, Tennisbank, bierzelt bank, SARO Klappbank / Partybank SIESTA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1785
76
Frei Haus
ab € 34,50*
€ 45,97*
11 Tage
76
€ 4,95*
ab € 36,34*
€ 47,96*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 43,52*
€ 57,65*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.