Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Klappbank / Partybank Modell SIESTA - Material: (Gestell) Stahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Klappbank / Partybank Modell SIESTA - Material: (Gestell) Stahl,
SARO Klappbank / Partybank Modell SIESTA - Material: (Gestell) Stahl,
Artikel-Nr.:
     2813-371-6581
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     335-1020
EAN/GTIN:
     4017337335039
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bierbank
Bierzelt-Bank
Bierzeltbank
Festzelt-Bank
SARO Klappbank / Partybank Modell SIESTA - Material: (Gestell) Stahl, pulverbeschichtet - (Sitzfläche) Polyethylen - Beine einklappbar zu
zu einem praktischen Koffer - Max. Tragfähigkeit: ca. 400 kg - Sicherer Stand - Einfach zu reinigen - Für innen und außen - Platzsparend zu lagern - Gewicht: 10 kg - Maße: Eingeklappt: B 915 x T 300 x H 100 mm, Ausgeklappt: B 1830 x T 300 x H 440 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
30 cm
Breite:
92 cm
Höhe:
44 cm
Gewicht:
9.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
Frei Haus
ab € 34,60*
€ 45,68*
Lager 2813
76
€ 4,95*
ab € 36,27*
€ 47,51*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 43,82*
€ 57,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.