Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Beheizter Bankettwagen Dampf / Wassertank BWS-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Beheizter Bankettwagen Dampf / Wassertank BWS-20, Ansicht vorne
SARO Beheizter Bankettwagen Dampf / Wassertank BWS-20, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-126-1460
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1460
EAN/GTIN:
     4017337046997
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen
- Wassertank mit 2,5 ltr. Inhalt
- 5-stufiges Dampfsystem
- Türöffnung bis zu 270°
- Selbstschließende Tür
- Silikondichtung verhindert Wärmeaustritt
- Rammschutz
- Isolation (Gehäuse): Glaswolle, (Tür): Polyurethane / Treibmittel: HFC-365mfc
- HFC-365mfc (GWP 794), 13,4 -33,5 g, bis 0,027 t CO2-Äquivalent
- 20 Einschübe GN 1/1
- Gewicht: 121 kg
- Maße: B 570 x T 879 x H 1824
- Temp. +30/+85 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,5 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Beheizter Bankettwagen Dampf / Wassertank BWS-20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.905,84*
€ 2.042,36*
Lager 1785S
12
Frei Haus
ab € 2.049,61*
€ 2.180,27*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.060,43*
€ 2.192,44*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.481,11*
€ 2.627,81*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.180,27*
€ 2.594,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.158,91*
€ 2.569,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.093,01*
€ 2.490,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.058,96*
€ 2.450,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.049,61*
€ 2.439,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.