Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Beheizter Bankettwagen Dampf / Wassertank BWS-20 - Wassertank mit 2,5 ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Beheizter Bankettwagen Dampf / Wassertank BWS-20 - Wassertank mit 2,5 ltr.
SARO Beheizter Bankettwagen Dampf / Wassertank BWS-20 - Wassertank mit 2,5 ltr.
Artikel-Nr.:
     2813-403-1591
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1460
EAN/GTIN:
     4017337046997
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen
SARO Beheizter Bankettwagen Dampf / Wassertank BWS-20 - Wassertank mit 2,5 ltr. Inhalt - 5-stufiges Dampfsystem - Türöffnung bis zu 270° -
- Selbstschließende Tür - Silikondichtung verhindert Wärmeaustritt - Rammschutz - Isolation (Gehäuse): Glaswolle, (Tür): Polyurethane / Treibmittel: HFC-365mfc - HFC-365mfc (GWP 794), 13,4 -33,5 g, bis 0,027 t CO2-Äquivalent - 20 Einschübe GN 1/1 - Gewicht: 121 kg - Maße: B 570 x T 879 x H 1824 - Temp. +30/+85 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,5 kW

Weitere Informationen:
Länge:
87.90 cm
Breite:
57.00 cm
Höhe:
182.40 cm
Gewicht:
104.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
16
Frei Haus
ab € 1.905,84*
€ 2.042,36*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 2.049,61*
€ 2.180,27*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.060,43*
€ 2.192,44*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.481,11*
€ 2.627,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,36*
€ 2.430,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.022,34*
€ 2.406,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,52*
€ 2.331,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.926,22*
€ 2.292,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.905,84*
€ 2.267,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.