Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SBL137001R1110 - AF09-30-10 Schütz 24-60 50/60 20-60V DC Blockschütz 4 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000001464
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137001R1110
EAN/GTIN:
     3471523110014
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schütze AF09 bis AF96 von 4 bis 45 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Flexibel wechselbare Spulenanschlussklemmen erlauben den Anschluss von oben, von unten oder von oben und unten. Anbaubare Zubehörteile sind 1- und 4-polige frontseitig aufsteckbare Hilfsschalter sowie rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Für frontseitigen Spulenanschluss steht bis AF65 ein weiterer Hilfsschalterblock mit 1S+1Ö und Spulenanschlüssen A1 und A2 zur Verfügung. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment., Herstellernummer: 1SBL137001R1110
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, ABB, 2-POLIG, 4-POLIG, HILFSSCHALTER, INDUKTIV, KLEMME, SPULE, VERRIEGELUNG
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,05*
€ 24,31*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,09*
€ 24,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,98*
€ 26,82*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,61*
€ 28,42*
€ 5,00*
ab € 22,38*
€ 29,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1031
ab € 29,40*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045
ab € 30,35*
Zubehör
ABB
BER16-4
ab € 8,65*
Zubehör
ABB
1SBN081313R2000
ab € 11,68*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1103
ab € 41,47*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1028
ab € 29,54*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010120T1011 CAL4-11-T
ab € 6,68*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 6,28*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1001
ab € 5,74*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1031
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1131
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1025 TF42-1.3
ab € 29,36*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.