Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

199249 - Eaton DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1788-EAT000043843
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199249
EAN/GTIN:
     4015081973330
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Eaton Typ DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI, Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 7.5 kW, 1 S, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Push-in-Klemmen, Herstellernummer: 199249
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, EATON, 3-POLIG, KLEMME
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,83*
€ 44,96*
€ 4,00*
ab € 36,57*
€ 48,41*
€ 5,00*
ab € 37,76*
€ 48,54*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 39,28*
€ 50,15*
Frei Haus
ab € 39,41*
€ 50,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,50*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
199456
ab € 6,21*
Zubehör
Eaton
199458
ab € 8,70*
Zubehör
Eaton
199313
ab € 6,22*
Zubehör
Eaton
199319
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
199318
ab € 9,42*
Zubehör
Eaton
199310
ab € 5,26*
Zubehör
Eaton
199309
ab € 6,15*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
199457 DILM12-XHI02-PI
ab € 6,62*
Zubehör
Eaton
281190 DILM12-XS1
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.