Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2900351 - Relaismodul PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000032821
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2900351
EAN/GTIN:
     4046356510097
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
2900351 - Relaismodul PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW, PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, Bereich: 0,7 x Un bis 1,25 x Un, Temperaturklasse TX: -40 °C bis +70 °C, 2 Wechsler, Eingangsspannung 110 V DC
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, leistungsrelais 110v dc, ly relais, leistungsrelais dc, PHOENIX, KLEMME, RELAIS, STEHEND, WECHSLER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 41,20*
1
€ 5,00*
ab € 36,31*
€ 46,14*
1
€ 5,95*
ab € 36,56*
€ 46,22*
1
€ 3,90*
ab € 38,11*
€ 47,68*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,96*
€ 49,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 412,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00507*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,673*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,1033*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,9191*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.