Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Corsair D5 5200 32GB C40 Vengeance K2 2x16GB, 1.25V, 40-40-40-77, White Hsp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C40W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C40W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C40W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C40W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C40W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C40W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C40W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C40W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C40W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     1817-193822
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX5M2B5200C40W
EAN/GTIN:
     0840006662846
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
RAM Corsair D5 5200 32GB C40 Vengeance K2 2x16GB, 1.25V, 40-40-40-77, White Hsp
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
15
€ 4,50*
ab € 77,28*
€ 97,84*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 77,81*
€ 98,53*
€ 6,78*
ab € 78,10*
€ 98,89*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 79,93*
€ 101,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 83,83*
€ 106,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,11*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 455,87*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 260,37*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 347,07*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 263,62*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 346,74*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 291,62*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 392,01*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 504,69*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 277,93*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 314,93*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 410,39*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 546,60*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 311,68*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 410,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.