Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microflex® 63-864 Größe 9,5-10


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Microflex® 63-864 Größe 9,5-10
Microflex® 63-864 Größe 9,5-10
Microflex® 63-864 Größe 9,5-10
Microflex® 63-864 Größe 9,5-10
Artikel-Nr.:
     1885-2170368710
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     63-864
EAN/GTIN:
     10076490459021
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Einzigartige Konstruktion mit verstärkter Fingerdicke für zusätzlichen Schutz in rauen Arbeitsbereichen, texturierte Fingerspitzen für größere Sicherheit beim Greifen von rutschigen und öligen Objekten, polymerbeschichtete Innenseite für einfaches Anziehen und komfortables, trockenes Tragegefühl, geeignet als Außen- und Unterhandschuh.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 374-1 KLT, EN 421
Farbe:
Naturfarben
Material:
Naturgummilatex
Länge:
ca. 245 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Biowissenschaften, Maschinen und Anlagen
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
0,16 mm
Beschaffenheit:
Puderfrei, texturiert, Rollrand
Größe:
9,5-10 (XL)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 13,68*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 13,69*
5 Tage
16
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,60*
€ 14,91*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 16,18*
Lager 1885
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 93,35*
€ 134,71*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 134,71*
€ 160,30
pro Box
ab 2 Boxen
€ 123,07*
€ 146,45
pro Box
ab 5 Boxen
€ 114,36*
€ 136,09
pro Box
ab 10 Boxen
€ 105,61*
€ 125,68
pro Box
ab 20 Boxen
€ 99,18*
€ 118,02
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 93,35*
€ 111,09
pro Box
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,09335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
63864090
ab € 94,10*
Ähnlich
Ansell
63864080
ab € 9,20*
Ähnlich
Ansell
63864070
ab € 9,22*
Ähnlich
Ansell
63864060
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.