Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Microflex® 63-864, Gr. 9,5-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chemikalienschutzhandschuh Microflex® 63-864, Gr. 9,5-10
Chemikalienschutzhandschuh Microflex® 63-864, Gr. 9,5-10
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5602884
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     63-864-9,5-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Dicker als unsere handelsüblichen Latexhandschuhe. Durch eine einzigartige Konstruktion, die Abtrennungen und Risse verhindert, bietet Ihnen der MicroFlex® 63-864 eine zuverlässige Stärke und Strapazierfähigkeit. Für eine größtmögliche Schutzleistung sind die Fingerspitzen dicker als bei den meisten Standardhandschuhen aus Latex, zuverlässige, präzise Griffsicherheit, zur Steigerung der Produktivität ermöglichen die texturierten Fingerspitzen dem Handschuhträger in rauen Arbeitsbereichen einen sicheren Griff und eine größere Fingerbeweglichkeit, exzellenter Schutz bei Arbeiten in der Automobilindustrie Die Hände des Trägers sind, sei es bei Arbeiten mit mittlerer oder hohen Belastung, immer geschützt und bleiben, selbst unter nassen Arbeitsbedingungen, trocken, außergewöhnliche Produktqualität. Im Fokus der technischen Entwicklung und Konstruktion: Qualität. Die Wandstärke der Innenhand entspricht den Qualitätsstandards und übertrifft diese sogar, die Mikrolochwerte unterschreiten die Mindestanforderungen für handelsübliche Latexhandschuhe, Einsatzgebiete: analytische Tests/Messungen, Montage und Inspektion, Reinigung, kriminaltechnische Untersuchung, verarbeitung von Milchprodukten, Filterungsverfahren, Lebensmittelverarbeitung, allgemeine Wartungsarbeiten, Handhabung kleiner/empfindlicher Teile, Gebäudemanagement- und Wartungsarbeiten, leichte Wartungs- und Reinigungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Leichtmontage von öligen Teilen, Wartung von Geräten und Instrumenten, Lackierwerkstätten, Aufnehmen und Montieren von nassen oder trockenen Teilen, Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten, Auftankungsarbeiten, Unterhandschuh für Fleisch-/Fischverarbeitung, Lagerarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
9,5 - 10
Farbe:
natur
Länge:
245 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Einmalgebrauch
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturgummilatex
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
KLT
Wandstärke Schichtstärke:
0.16 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
VIRUS
Norm - Radioaktive Kontamination:
EN 421:2010
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh latex puderfrei größe xl, gummi handschuh, gummihandschuh xl, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 13,68*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 13,69*
Lager 302
16
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,60*
€ 14,91*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 16,18*
24 Tage
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 93,35*
€ 134,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
63864090
ab € 94,10*
Ähnlich
Ansell
63864080
ab € 9,20*
Ähnlich
Ansell
63864070
ab € 9,22*
Ähnlich
Ansell
63864060
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.