Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Wellschlauch
>
Wellschlauchverschraubung
>
Artikel
Flexa RQG-M AD13,0-M16 Schnellver- schraubung f.Wellschlauch gr 15020065005
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0018077
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15020065005
EAN/GTIN:
4025113174178
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Kunststoff-Schnellverschraubung Typ RQG-M einteilige Schnellverschraubung für ROHRflex- PA, metrisch, aus schlagfesten Kunststoff (PA), einfache Montage (Push - in - Verschluß), schnelle Demontage. Schutzart IP 67 nach EN 60529. Farbe: grau und schwarz Auch in PG lieferbar. grau Nennweite: AD 13,0 Innen-Ø: 10,0 mm Aussen-Ø: 20,0 mm Gewinde: M 16 x 1,5
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schlauchverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
flexa wellschlauch
,
wellschlauch
,
wellrohrverschraubung m16
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2014*
€ 2,7014*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,45562*
€ 3,00562*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,4718*
€ 3,0218*
Lager 986
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,5422*
€ 3,1022*
Lager 1886
2 Tage
19
1
€ 6,40*
ab € 2,25*
€ 3,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 15020037012 Kabelverschraubung Grau Polymid
Flexa
15020037012
ab € 79,36*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 15020037020 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Flexa
15020037020
ab € 1,69*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 15020037025 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Flexa
15020037025
ab € 2,89*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 15020037032 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Flexa
15020037032
ab € 3,77*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 15020037045 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Flexa
15020037045
ab € 6,50*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 15020037050 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Flexa
15020037050
ab € 81,868*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 15020065003 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Flexa
15020065003
ab € 79,24*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 15020065007 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Flexa
15020065007
ab € 1,94*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 15020065009 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Flexa
15020065009
ab € 2,89*
Ähnlich
Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø15,8mm M16x1,5 Polyamid (PA) M16 x 1,5 IP68 ger RQG-M,AD15,8-M16
Flexa
15020037016
ab € 1,57*
Ähnlich
Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø28,5mm M32x1,5 Polyamid (PA) M32 x 1,5 IP68 ger RQG-M,AD28,5-M32
Flexa
15020065011
ab € 3,00*
Ähnlich
Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø34,5mm M40x1,5 Polyamid (PA) M40 x 1,5 IP68 ger RQG-M,AD34,5-M40
Flexa
15020037038
ab € 4,85*
Ähnlich
Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø42,5mm M40x1,5 Polyamid (PA) M40 x 1,5 IP68 ger RQG-M,AD42,5-M40
Flexa
15020037040
ab € 6,53*
Ähnlich
Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø54,5mm M63x1,5 Polyamid (PA) IP68 ger Gew 17mm RQG-M,AD54,5-M63
Flexa
15020037063
ab € 81,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen