Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020065003 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020065003 Kabelverschraubung Grau Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020065003 Kabelverschraubung Grau Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020065003 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99202100
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020065003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M12x1.5
Gewindelänge
11.5 mm
Schraubenschlüsselbreite
16 mm
Außendurchmesser
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
34.5 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,72*
€ 116,2868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,94*
€ 112,9786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,05*
€ 107,1595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,79*
€ 105,6601
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,24*
€ 94,2956
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020037012
ab € 79,36*
Ähnlich
Flexa
15020037020
ab € 1,69*
Ähnlich
Flexa
15020037025
ab € 2,89*
Ähnlich
Flexa
15020037032
ab € 3,77*
Ähnlich
Flexa
15020037045
ab € 6,50*
Ähnlich
Flexa
15020037050
ab € 81,868*
Ähnlich
Flexa
15020065007
ab € 1,94*
Ähnlich
Flexa
15020065009
ab € 2,89*
Ähnlich
Flexa
15020065005
ab € 2,19*
Ähnlich
Flexa
15020037016
ab € 1,57*
Ähnlich
Flexa
15020065011
ab € 3,00*
Ähnlich
Flexa
15020037038
ab € 4,85*
Ähnlich
Flexa
15020037040
ab € 6,53*
Ähnlich
Flexa
15020037063
ab € 81,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.