Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø28,5mm M32x1,5 Polyamid (PA) M32 x 1,5 IP68 ger RQG-M,AD28,5-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132F04
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020065011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø28,5mm M32x1,5 Polyamid (PA) M32 x 1,5 IP68 ger RQG-M,AD28,5-M32
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
37 mm mm
Gesamtlänge:
49 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
37 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23.5 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
28.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,0136*
€ 3,8936*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,05925*
€ 3,94925*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,34899*
€ 4,30899*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,3713*
€ 4,3313*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,4683*
€ 4,4583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,30899*
€ 5,1277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00899*
€ 4,7707
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34899*
€ 3,9853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 107,72475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020037012
ab € 79,36*
Ähnlich
Flexa
15020037020
ab € 1,69*
Ähnlich
Flexa
15020037025
ab € 2,89*
Ähnlich
Flexa
15020037032
ab € 3,77*
Ähnlich
Flexa
15020037045
ab € 6,50*
Ähnlich
Flexa
15020037050
ab € 81,868*
Ähnlich
Flexa
15020065003
ab € 79,24*
Ähnlich
Flexa
15020065007
ab € 1,94*
Ähnlich
Flexa
15020065009
ab € 2,89*
Ähnlich
Flexa
15020065005
ab € 2,19*
Ähnlich
Flexa
15020037016
ab € 1,57*
Ähnlich
Flexa
15020037038
ab € 4,85*
Ähnlich
Flexa
15020037040
ab € 6,53*
Ähnlich
Flexa
15020037063
ab € 81,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.