Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø34,5mm M40x1,5 Polyamid (PA) M40 x 1,5 IP68 ger RQG-M,AD34,5-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132E76
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020037038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø34,5mm M40x1,5 Polyamid (PA) M40 x 1,5 IP68 ger RQG-M,AD34,5-M40
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
48.5 mm mm
Gesamtlänge:
51.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
30.5 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
34.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,8529*
€ 6,1529*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,93718*
€ 6,23718*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 5,43802*
€ 6,76802*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,4542*
€ 6,8042*
1
€ 5,00*
ab € 4,86*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,76802*
€ 8,05394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30802*
€ 7,50654
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43802*
€ 6,47124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 169,2005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020037012
ab € 1,5782*
Ähnlich
Flexa
15020037020
ab € 1,68*
Ähnlich
Flexa
15020037025
ab € 2,88*
Ähnlich
Flexa
15020037032
ab € 3,77*
Ähnlich
Flexa
15020037045
ab € 6,49*
Ähnlich
Flexa
15020037050
ab € 81,31*
Ähnlich
Flexa
15020065003
ab € 79,32*
Ähnlich
Flexa
15020065007
ab € 1,94*
Ähnlich
Flexa
15020065009
ab € 2,89*
Ähnlich
Flexa
15020065005
ab € 2,19*
Ähnlich
Flexa
15020037016
ab € 1,56*
Ähnlich
Flexa
15020065011
ab € 3,00*
Ähnlich
Flexa
15020037040
ab € 6,52*
Ähnlich
Flexa
15020037063
ab € 81,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.