Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø15,8mm M16x1,5 Polyamid (PA) M16 x 1,5 IP68 ger RQG-M,AD15,8-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132E72
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020037016
EAN/GTIN:
     4025113148308
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø15,8mm M16x1,5 Polyamid (PA) M16 x 1,5 IP68 ger RQG-M,AD15,8-M16
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
23 mm mm
Gesamtlänge:
39 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
11.5 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
15.8 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5844*
€ 2,0144*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,04*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,76059*
€ 2,23059*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,7722*
€ 2,2422*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,8229*
€ 2,3029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,23059*
€ 2,6544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09059*
€ 2,4878
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76059*
€ 2,0951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 111,5295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020037012
ab € 79,36*
Ähnlich
Flexa
15020037020
ab € 1,69*
Ähnlich
Flexa
15020037025
ab € 2,89*
Ähnlich
Flexa
15020037032
ab € 3,77*
Ähnlich
Flexa
15020037045
ab € 6,50*
Ähnlich
Flexa
15020037050
ab € 81,868*
Ähnlich
Flexa
15020065003
ab € 79,24*
Ähnlich
Flexa
15020065007
ab € 1,94*
Ähnlich
Flexa
15020065009
ab € 2,89*
Ähnlich
Flexa
15020065005
ab € 2,19*
Ähnlich
Flexa
15020065011
ab € 3,00*
Ähnlich
Flexa
15020037038
ab € 4,85*
Ähnlich
Flexa
15020037040
ab € 6,53*
Ähnlich
Flexa
15020037063
ab € 81,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.