Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020037045 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020037045 Kabelverschraubung Grau Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020037045 Kabelverschraubung Grau Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020037045 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99202103
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020037045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M50x1.5
Gewindelänge
17 mm
Schraubenschlüsselbreite
60 mm
Außendurchmesser
42.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
76 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,6046*
€ 12,61947
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,5746*
€ 12,58377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,1746*
€ 12,10777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,5546*
€ 11,36997
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0446*
€ 10,76307
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,735
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020037012
ab € 79,36*
Ähnlich
Flexa
15020037020
ab € 1,69*
Ähnlich
Flexa
15020037025
ab € 2,89*
Ähnlich
Flexa
15020037032
ab € 3,77*
Ähnlich
Flexa
15020037050
ab € 81,868*
Ähnlich
Flexa
15020065003
ab € 79,24*
Ähnlich
Flexa
15020065007
ab € 1,94*
Ähnlich
Flexa
15020065009
ab € 2,89*
Ähnlich
Flexa
15020065005
ab € 2,19*
Ähnlich
Flexa
15020037016
ab € 1,57*
Ähnlich
Flexa
15020065011
ab € 3,00*
Ähnlich
Flexa
15020037038
ab € 4,85*
Ähnlich
Flexa
15020037040
ab € 6,53*
Ähnlich
Flexa
15020037063
ab € 81,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.