Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 15523004 LED-Flexplatine, IP60, 5 m, 14,4 W / m, 24 V DC, 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0878735
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15523004
EAN/GTIN:
     4251433957119
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 14,4 W / m, IP60, LED-Weißlicht, 4.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 2036.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 128 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 7,81mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 62,5 mm eingekürzt werden. Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 85,83*
€ 85,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,21*
€ 93,28*
€ 8,50*
ab € 76,75*
€ 96,49*
Lager 1886
1
€ 6,40*
ab € 77,93*
€ 97,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,22*
€ 100,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 69,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 69,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 60,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385261
ab € 4,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 31,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 36,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 65,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 70,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 75,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.