Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Vornschneider EUROline-Conductive, 130 mm, Schneide innen, ohne Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-673-15
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-673-15
EAN/GTIN:
     4250838502771
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Bolzen Vornschneider
BERNSTEIN Vornschneider EUROline-Conductive, 130 mm, Schneide innen, ohne Wate, leitfähige zweifarbige Handschutzhüllen; Schneidwerte: Kupferdraht 0,6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Kopfbreite:
10 mm
Gewicht:
60 g
Schneidwerte Draht Ø mm weich:
0,8 mm
Schneidwerte Draht Ø mm mittel:
0,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-683-15
ab € 25,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-685-15
ab € 27,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 29,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 38,43*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 172,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-675-15
ab € 36,58*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 38,95*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.