Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-683-15 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77417721
Herst.-Nr.:
     3-683-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Spitzzange
Klemmbacke Länge
20 mm
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-685-15
ab € 27,90*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 28,62*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 40,34*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 171,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-675-15
ab € 38,65*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,21*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 53,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 37,70*
Ähnlich
RS Pro
8473737
ab € 8,26*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 49,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.