Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Vornschneider EUROline ableitfähig 130 mm Schneide außen Mini-Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-674-15
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-674-15
EAN/GTIN:
     4250838502788
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Bolzen Vornschneider
ESD Vornschneider EUROline ableitfähig 130 mm Schneide außen Mini-Wate

- Mini-Wate (Schnitt mit kleiner Spitze)
- Schneidwert weich/mittel/hart/piano Ø in mm: 0,8/0,6/0/0
- Kopfbreite 10 mm
- Schneiden länge 5 mm, 20° abgewinkelt, Backenlänge 20 mm
- Material Qualitätsstahl (HRC 56-58)
- Oberfläche hochglanzbrüniert
- 2-Komponenten ESD Kunststoff-Griff ergonomisch geformt, ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Gesamtlänge 130 mm
- Gewicht 60 g

Anwendungsbereich

Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz brüniert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder. Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.

Technische Produktbeschreibung

Zum bündigen Schneiden, für horizontalen und vertikalen Einsatz. Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Kopfbreite:
10 mm
Gewicht:
60 g
Schneidwerte Draht Ø mm weich:
0,8 mm
Schneidwerte Draht Ø mm mittel:
0,6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 47,14*
€ 65,33*
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 82,31*
€ 6,90*
ab € 62,75*
€ 85,34*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-683-15
ab € 25,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-685-15
ab € 27,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 29,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 38,43*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 172,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-675-15
ab € 36,58*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,39*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 53,21*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 38,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.