Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-687-15 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77417709
Herst.-Nr.:
     3-687-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Ultrafeine Spitzen für kleinste Teile. Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Spitzzange
Klemmbacke Länge
30 mm
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
70 g
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-683-15
ab € 25,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-685-15
ab € 27,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 29,32*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 172,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-675-15
ab € 36,58*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,39*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 53,21*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 38,95*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.