| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B3-689-15 Herst.-Nr.: 3-689-15 EAN/GTIN: 4250838513760 |
| |
|
| | |
| Äußerst schlanke Spitzzange EUROline, 145 mm, langen Backen, abgewinkelt, ableitfähige zweifarbige Handschutzhüllen
Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz brüniert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder. Die Zangen der EUROlin -Reihe wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340–5–1, 1340–2–1 sowie 61340–2–3 für Arbeiten im ESD–geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Länge: 145 mm Kopfbreite: 10 mm Ausführung: lange Backen, glatte Greifflächen, abgewinkelt Weitere Informationen: | | Länge: | 145 mm | Kopfbreite: | 10 mm | Gewicht: | 70 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 33,61* | € 45,52* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,22* | € 45,56* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,52* | € 54,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 45,06* | € 67,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,01* | € 90,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|