| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-261100230 Herst.-Nr.: 261100230 EAN/GTIN: 4036421261160 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anaerober Klebstoff Kraftvolle Verklebung von Schraubgewinden bis zu einer Größe von M 36 und einer max. Spaltüberbrückung von 0,25 mm, verhindert ein Lösen z.B. durch Vibration und Stoßbelastung, schnelle Funktionsfestigkeit, ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit, entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich Verarbeitungsvorteile: Anaerobe Aushärtung unter Ausschluss von Luftsauerstoff, einfache und sichere Handhabung, sehr gut dosierbar Anwendungsbereiche: Einsetzbar in Industrie und Handwerk, zur Sicherung, Befestigung und Abdichtung von Schraubverbindungen z.B. im KFZ-Bereich, Metallbau, Werkzeugbau, Maschinen- und Motorenbau sowie Elektrobereich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 40.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 110.00 mm | Bullet 1: | Basis Dimethacrylsäureester Dichte 1,12 g/cm³ Endfestigkeit nach 0,5 bis 1 Stunde Haltbarkeit 12 Monate Handfestigkeit nach 5 bis 15 Minuten Lagerung bei Raumtemperatur Spaltüberbrückung max. 0,25 mm Temperatur beständig von -55° C bis +150° C Viskosität 1500 - 2500 mPas | Technische Daten: | <p> <p> Basis Dimethacrylsäureester Dichte 1,12 g/cm³ Endfestigkeit nach 0,5 bis 1 Stunde Haltbarkeit 12 Monate Handfestigkeit nach 5 bis 15 Minuten Lagerung bei Raumtemperatur Spaltüberbrückung max. 0,25 mm Temperatur beständig von -55° C bis +150° C Viskosität 1500 - 2500 mPas | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 13,60* | € 17,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,87* | € 19,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,35* | ab € 15,90297* | € 20,64297* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,45334* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|