Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EISBÄR, Kälteschutzhandschuh, Rindvollleder,Gr.11 Moltonfutter, Natur,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EISBÄR, Kälteschutzhandschuh, Rindvollleder,Gr.11 Moltonfutter, Natur,
EISBÄR, Kälteschutzhandschuh, Rindvollleder,Gr.11 Moltonfutter, Natur,
EISBÄR, Kälteschutzhandschuh, Rindvollleder,Gr.11 Moltonfutter, Natur,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061486
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0210_11 H
EAN/GTIN:
     4025888023725
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh

Stronghand EISBÄR, Kälteschutzhandschuh

Material: Rindvollleder
Norm: DIN EN 388, DIN EN 511
PSA-Kategorie: 2
Lederstärke: 1,3 mm
Farbe: weiß/gelb
Premium-Qualität
Doppelnaht
komplett mit Molton gefüttert
gummierte Stulpe
TÜV/GS geprüft
Größe: 11
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0210_11 H
Werksnummer:
0210-11
Profil:
11 H
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
11
Material:
RIND-VOLLLEDER, NATUR / GELB, CAT2
Produktart:
Kälteschutzhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,29*
Lager 1955
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 25,99008*
€ 33,25008*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 35,85*
€ 49,87008*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 40,71*
€ 53,28*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 45,04008*
€ 58,81008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 33,25008*
€ 39,5676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,30008*
€ 37,2471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,76008*
€ 36,6045
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,19008*
€ 35,9262
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,37004*
€ 33,76035
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 25,99008*
€ 30,9282
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,16584* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 166,2504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.