| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-771316 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0210-11 EAN/GTIN: 4025888023725 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
0210/11, Rindvollleder-Handschuh Größe 11 Eisbär, naturfarben, Lederstärke ca. 13 mm, TÜV/GS geprüfte Premium- Qualität, Doppelnaht, komplett mit Molton gefüttert, Kälteschutz bis max. -30°C, gummierte Stulpe, EN 388 /EN 511, Fabrikat: Handelsware |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuh stronghand rindsleder größe 11, thermohandschuh, thermohandschuh leder, RINDVOLLLEDER-HANDSCHUH, Arbeits Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 60 | | € 5,99* | ab € 2,19* | € 2,85* | | | | Lager 260 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 2,56* | € 3,76* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,86* | € 4,53* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 3,40* | € 4,67* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 3,76* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 22,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|