Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhandschuh Eisbär, EN 388, EN 511, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterhandschuh Eisbär, EN 388, EN 511, Größe 11
Winterhandschuh Eisbär, EN 388, EN 511, Größe 11
Artikel-Nr.:
     284WZ-143463
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0210/11
EAN/GTIN:
     4025888023725
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- softes Rindvollleder - Doppelnaht - komplett mit Molton gefüttert - gummierte Stulpe - Größe 11 - Material Rindvollleder, naturfarben/gelb - Lederstärke ca. 1,3 mm - Kälteschutz bis max. -30 °C - Norm EN 388 / EN 511
Weitere Informationen:
Größe:
11
Material:
Rindvollleder, naturfarben/gelb
Lederstärke:
ca. 1,3 mm
Kälteschutz:
bis max. -30 °C
Norm:
EN 388 / EN 511
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuh stronghand rindsleder größe 11, thermohandschuh, thermohandschuh leder, Arbeits Handschuhe, Rindvolleder-Handschuhe, Rindvolllederhandsc
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 2,85*
6 Tage
72
6
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,76*
1
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,53*
5 Tage
39
12
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 4,67*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 3,76*
€ 5,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.