| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-220536 Herst.-Nr.: 0210-11H EAN/GTIN: 4025888023725 |
| |
|
| | |
| Stronghand Winterhandschuh Leder EISBÄR
Ausführung: - EN 388 / EN 511
- softes Rindvollleder
- Doppelnaht
- komplett mit Molton gefüttert
- Kälteschutz bis max. -30 °C
- gummierte Stulpe
- Rindvollleder, naturfarben
- Lederstärke: ca. 1,3 mm
Material: Rindvollleder, naturfarben / gelb
Weitere Informationen: | | Schnittschutz EN 388: | Stufe 2 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 2 | Saison: | Winter | Kontaktkälte: | Stufe 1 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Internetfarbe: | gelb | ASM: | geführt | Normen: | EN 388, EN 511 | Schutz: | EN 388: 2222X / EN 511: X1X | Material: | Leder | Hersteller: | Stronghand | Größe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuhe leder, thermohandschuh, FELDTMANN-EISBÄR AMI-RINDVOLLEDERHDSCH GRöSSE: 11 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 4,47* | € 6,29* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 25,99008* | € 33,25008* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 35,85* | € 49,87008* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 40,71* | € 53,28* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 45,04008* | € 58,81008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,9875* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|