Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUZHOU, Mech. Schutzhandschuh, Polyamid, Gr. 08 einseitig genoppt, weiß,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FUZHOU, Mech. Schutzhandschuh, Polyamid, Gr. 08 einseitig genoppt, weiß,
FUZHOU, Mech. Schutzhandschuh, Polyamid, Gr. 08 einseitig genoppt, weiß,
FUZHOU, Mech. Schutzhandschuh, Polyamid, Gr. 08 einseitig genoppt, weiß,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061699
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0364_08 H
EAN/GTIN:
     4025888115390
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Stronghand FUZHOU, Mech. Schutzhandschuh

Material: Polyamid
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Weiß
Feinstrick, nahtlos
sehr gute Passform
rote PVC-Noppen auf der Innenhandfläche - dadurch abriebfest
geeignet für das Arbeiten mit rutschigen Gegenständen
sicherer Griff mit hervorragendem Tastgefühl
hochelastisch
fusselarm - daher Einsatz im High-Tech- und Reinraumbereich möglich
Strickbund
Größe: 08
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0364_08 H
Werksnummer:
0364-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
8
Material:
POLYAMID (NYLON), WEISS / ROT, CAT 2
Produktart:
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
100
20
€ 5,99*
ab € 5,21004*
€ 6,89004*
1
€ 4,90*
ab € 14,25*
€ 20,15004*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 6,89004*
€ 8,19915
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,59004*
€ 7,84215
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,44004*
€ 7,66365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,21004*
€ 6,19995
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,43417* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 137,8008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.