Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESISTANT Handschuhe ELYSEE® Nylon/Nitril/PVC, Gelb/Schwarz, CAT.1 Gr.08


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RESISTANT Handschuhe ELYSEE® Nylon/Nitril/PVC, Gelb/Schwarz, CAT.1 Gr.08
RESISTANT Handschuhe ELYSEE® Nylon/Nitril/PVC, Gelb/Schwarz, CAT.1 Gr.08
Artikel-Nr.:
     1955-2000062285
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     0881_08 H
EAN/GTIN:
     4025888234862
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

RESISTANT ELYSEE HANDSCHUHE

NYLON/NITRIL/PVC
SCHWARZ/GELB
CAT 1 aus Kunstfasern • Innenhandverstärkung • Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem Vinyl • hervorragende Passform • sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk Handschuhe Resistant Gr.11 leuchtend gelb/schwarz EN 388 PSA II ELYSEE nach EN 388 · Kat. II · Material: Kunstfasern · Premium-Qualität · hervorragende Passform · Beschichtung: Nitril gesandet, schwarz · Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem Vinyl · Innenhandverstärkung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung: paarweise, mit Eurolochung · Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen, GerüstbauWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0881_08 H
Werksnummer:
0881-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
8
Produktart:
Handschuhe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,30*
60
€ 4,90*
ab € 8,79*
€ 10,46*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 12,57*
14 Tage
22
6
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,44*
2 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 9,68*
€ 13,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 300 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 498,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.