| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745740 Herst.-Nr.: 0881/8-8 EAN/GTIN: 4025888234862 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240341008, Handschuh »Resistant« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: , Premium-Qualität , Hervorragende Passform Ausführung: , Mit Innenhandverstärkung , Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem TPU , Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk Farbe: leuchtend gelb-schwarz, Fabrikat: Feldtmann Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 4.2.4.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 5,84* | € 7,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,83* | € 11,78* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,88* | € 12,47* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,54* | € 13,30* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 13,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|