Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 655 DumoCut® Gr. 7 Glasfaser, Polyamid, PU Strickbund, handrückenfrei grün-b


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 655 DumoCut® Gr. 7 Glasfaser, Polyamid, PU Strickbund, handrückenfrei grün-b
KCL 655 DumoCut® Gr. 7 Glasfaser, Polyamid, PU Strickbund, handrückenfrei grün-b
KCL 655 DumoCut® Gr. 7 Glasfaser, Polyamid, PU Strickbund, handrückenfrei grün-b
Artikel-Nr.:
     1955-2000348643
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     065507141E
EAN/GTIN:
     4008198765578
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
KCL 655 DumoCut® Schnittschutzhandschuh Gr. 7 Glasfaser, Polyamid, PU Strickbund, handrückenfrei grün-blau, weiß, ca. 230-290 mm Hochwertiger Schnittschutz-Handschuh mit Schnittschutzlevel 4 durch ein Gemisch aus Glasfaser und Polyamid. Die Verwendung eines nahtlosen Trikots gewährleistet eine hervorragende Feinfühligkeit und optimalen Tragekomfort. Die Beschichtung bietet darüber hinaus eine sehr gute Griffigkeit und hohe Standzeiten.Norm: EN 388 Farbe: Grün-blau Material: Glasfaser, Polyamid, Polyurethanbeschichtung Größen: 6 – 11 Länge: ca. 230 – 290 mm Stärke: ca. 1,05 mm Beschaffenheit: Strickbund, handrückenfrei
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
065507141E
Werksnummer:
2140359870
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7
Produktart:
Glasfaser, Polyamid, PU
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
10
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 6,22*
8 Tage
80
10
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 6,97*
2 Tage
110
10
€ 5,90*
ab € 5,82*
€ 7,35*
Lager 1955
70
10
€ 5,99*
ab € 5,78*
€ 7,45*
2 Tage
110
10
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 74,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
065510141E
ab € 5,50*
Sonstiges
KCL
065511141E
ab € 5,50*
Sonstiges
KCL
065506141E
ab € 17,72*
Sonstiges
KCL
065508141E
ab € 4,36*
Sonstiges
KCL
065509141E
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.