Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh DumoCut 655, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh DumoCut 655, Größe 7
Handschuh DumoCut 655, Größe 7
Artikel-Nr.:
     4012-279256
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     65507
EAN/GTIN:
     4008198765578
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »DumoCut® 655«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
Hohe Flexibilität, sehr gutes Tastempfinden, Griffsicherheit
Hohe mechanische Belastbarkeit
Nahtloses Trikot mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Automobilindustrie, Lagerarbeiten
Material: Glasfaser, Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
Länge: 230–290 mm
Stärke: ca. 1,05 mm ± 0,1 mm

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.1.B.
Herstellerartikelnummer:
65507
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
90
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,01*
Lager 4012
110
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 7,41*
1 Tag
110
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,53*
€ 9,49*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 61,80*
€ 62,20*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 57,38*
€ 73,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 74,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.