Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh DumoCut 655, Größe 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuh DumoCut 655, Größe 7
Handschuh DumoCut 655, Größe 7
Artikel-Nr.:
     6SDG9-279256
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     65507
EAN/GTIN:
     4008198765578
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »DumoCut® 655«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
Hohe Flexibilität, sehr gutes Tastempfinden, Griffsicherheit
Hohe mechanische Belastbarkeit
Nahtloses Trikot mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Automobilindustrie, Lagerarbeiten
Material: Glasfaser, Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
Länge: 230–290 mm
Stärke: ca. 1,05 mm ± 0,1 mm

Weitere Informationen:
Größe:
7
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
90
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,01*
2 Tage
110
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 7,41*
1 Tag
110
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,53*
€ 9,49*
Lager 4012
11
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 61,80*
€ 62,20*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 57,38*
€ 73,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,20*
€ 74,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,10*
€ 73,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 61,90*
€ 73,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,80*
€ 73,54
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,18* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.