| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000452852 Herst.-Nr.: 407-10 EAN/GTIN: 3245424071206 |
| |
|
| | |
| Mapa CHEM-PLY C.407 Gr. 10 30407310 Neopren, schwarz Mehr Dichtheit und Sicherheit, hohe Chemikalienbeständigkeit.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Schwarz Material: Neopren Größen: 9, 10 Länge: ca. 355 mm Anwendung: Chemische Behandlung von Metallen (Säuren), Galvanoplastik, Petroleumindustrie, Düngeranbringung, Umgang mit chemischen Produkten, Reinigung, Herstellung von Farben und Lacken Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,75 mm Beschaffenheit: Innen chloriniert, Handfläche mit Profil Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 407-10 | Werksnummer: | 2199007410 | Profil: | 10 | Gewicht netto Kg: | 0,270000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 | Produktart: | 34407130 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neopren-handschuhe mapa, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe mapa |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,75* | € 14,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,09* | € 14,92* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,80* | € 14,96* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,232* | € 15,472* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | € 5,99* | ab € 13,65* | € 18,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 110,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|