Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Bosch 06019C3000 Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC+
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2001046965
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
GAS 35 L SFC A
EAN/GTIN:
3165140705448
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Bosch 06019C3000 Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC+ Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC+, Der GAS 35 L SFC+ Professional ist Boschs Nass- und Trockensauger der Staubklasse L mit praktischem semi-automatischen Filterreingigungssystem (SFC+). Dieses System ermöglicht eine schnelle und einfache Filterreinigung mit nur einer Hand für schnelles Vorankommen ohne Unterbrechung. Für seinen zuverlässigen Anwenderschutz gemäß EU-Norm wurde er mit dem Saugerzertifikat der Staubklasse L ausgezeichnet. Er verfügt außerdem über eine extrem leistungsstarke 1.380-W-Saugturbine, die einen sehr hohen Vakuumdruck von 254 mbar für beste Saugergebnisse liefert. Dieser Sauger eignet sich zum Nass- und Trockensaugen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System. Eine L-BOXX kann bequem auf den GAS 35 L SFC+ Professional aufgeklickt werden und bietet eine praktische Transportlösung für mehr Mobilität. 1 x Zellulose-Flachfaltenflter (2 607 432 033); Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165); Entsorgungssack (2 607 432 043); Krümmer (2 608 000 573); Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478); SFC+-Modul; Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 569); 3 x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAS 35 L SFC A
Werksnummer:
06019C3000
Gewicht netto Kg:
11,860000
Gewicht brutto Kg:
11,860000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
Beutellose Bodenstaubsauger
,
Beutellose Sauger
,
Zyklon-Sauger
,
Zyklon-Staubsauger
,
Zyklonsauger
,
Zyklonstaubsauger
,
beutellose Staubsauger
,
beutellose bodenstaubsauger bosch
,
beutellose bodenstaubsauger
,
nasssauger 35l
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
97
Frei Haus
ab € 407,17*
€ 476,65*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 407,42*
€ 476,66*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 407,37*
€ 480,53*
Lager 820
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 411,07*
€ 484,71*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,34*
€ 587,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,19*
€ 698,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,28*
€ 661,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,90*
€ 622,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,96*
€ 609,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,34*
€ 584,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodendüse. Für Staubsauger
Bosch
1609201230
ab € 39,74*
Sonstiges
Fugendüse für Bosch-Sauger, 35 mm
Bosch
2607000165
ab € 4,08*
Sonstiges
Gummidüse für Bosch-Sauger, 35 mm
Bosch
1609201229
ab € 14,88*
Sonstiges
Kleinsaugdüse für Bosch-Sauger, 35 mm
Bosch
2607000166
ab € 7,20*
Sonstiges
Mehrzweckdüse für Bosch-Sauger, 35 mm
Bosch
1609390478
ab € 33,28*
Sonstiges
Polyester-Flachfaltenfilter. Für Staubsauger
Bosch
2607432034
ab € 37,97*
Sonstiges
Saugbürste rund für Bosch-Sauger mit 35-mm-Rohren
Bosch
1609390481
ab € 7,51*
Sonstiges
Vliesfilterbeutel für GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC. Für Staubsauger
Bosch
2607432037
ab € 5,316*
Sonstiges
Zellulose-Flachfaltenfilter. Für Staubsauger
Bosch
2607432033
ab € 20,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen