Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Elektrobohrhammer
>
Artikel
Bosch 0611265000 Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 DV
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2001050867
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
611265000
EAN/GTIN:
3165140542265
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch 0611265000 Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 DV Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 DV, Der GBH 8-45 DV Professional mit Vibration Control ist aufgrund seiner universellen Einsatzmöglichkeiten ein kabelgebundenes Allroundtalent im Bosch SDS max Bohrhammer Segment. Sein perfektes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht die mühelose Erledigung vieler SDS max Aufgaben durch die Kombination aus Kraft und Benutzerfreundlichkeit. Dieser Bohrhammer verfügt außerdem über robuste Metallkomponenten für eine lange Lebensdauer. Der starke Motor liefert 12,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 45 mm sowie für mittelschwere Meißelarbeiten in Beton und Stein. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Der GBH 8-45 DV Professional verfügt über konstante Drehzahl, einen Wiederanlaufschutz, eine Überlastkupplung, Drehzahlvorwahl und Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen. Zusatzgriff (ET-Nr. 1 612 025 004); Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010); Maschinentuch; Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 615 438 51A)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
611265000
Werksnummer:
0611265000
Gewicht netto Kg:
13,000000
Gewicht brutto Kg:
13,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bohrhammer
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
bosch elektro-bohrhammer
,
elektro bohrhammer
,
elektro-bohrhammer sds max
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,18*
€ 710,00*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,56*
€ 710,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 672,81*
€ 712,02*
Lager 820
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 687,80*
€ 725,01*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,99*
€ 882,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,23*
€ 1.049,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,96*
€ 1.019,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,69*
€ 988,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,75*
€ 980,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,99*
€ 973,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2 608 586 739 Bohrer
Bosch
2 608 586 739
ab € 20,60*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max , 400mm 10 Stk.
Bosch
2608690237
ab € 39,71*
Zubehör
Hammerbohrer SDS max-4 12 x 200 x 340 mm
Bosch
2608833959
ab € 10,97*
Zubehör
Hammerbohrer SDS max-4 12 x 400 x 540 mm
Bosch
2608833960
ab € 12,93*
Zubehör
Hammerbohrer SDS max-4 14 x 200 x 340 mm
Bosch
2608833961
ab € 12,09*
Zubehör
Hammerbohrer SDS max-4 14 x 400 x 540 mm
Bosch
2608833962
ab € 14,18*
Zubehör
PRO Hammer Adapter, SDS max auf SDS plus
Bosch
1618598159
ab € 49,18*
Zubehör
PRO SDS max Asphalt Cutter, 90 x 400 mm
Bosch
2608690003
ab € 52,42*
Zubehör
PRO SDS max Earth Rod Driver, 13 x 260 mm
Bosch
2608690004
ab € 34,50*
Zubehör
PRO SDS max Earth Rod Driver, 16.5 x 260 mm
Bosch
2608690005
ab € 40,09*
Zubehör
PRO SDS max Excavation Meißel, 110 x 400 mm
Bosch
1618601017
ab € 54,61*
Zubehör
PRO SDS max Hollow Gouging Chisel, 26 x 300 mm
Bosch
1618601101
ab € 17,60*
Zubehör
PRO SDS max Hollow Gouging Chisel, 32 x 300 mm
Bosch
1618601102
ab € 28,37*
Zubehör
PRO SDS max Toolholder, 220 mm
Bosch
1618609003
ab € 26,19*
Zubehör
PRO SDS max Winged Gouging Chisel, 35 x 380 mm
Bosch
2608690000
ab € 51,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen